ICE CUBE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19194081 品番IC-710TPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

IC-710TPSはメバルプラッギングをしっかり形にするロッド≠コンセプトにプラグアクションに特化したモデル。 中空のプラグをしっかりとブランクスに乗せてロングキャストできるバウンスバックパワーで抜群のキャストフィールを持つ。 また、極細のチューブラーティップが、軽量プラグでもハッキリと潮の流れを感じ取り、繊細なアクションもつけやすい高い操作性を実現。 大型のメバルにも負けないバットパワーと柔軟性も併せ持ち、醍醐味でもある溜めて獲る≠体現したまさにプラッギングシェイプな一本です。

仕様【Close】127cm【Length (ft./cm)】7'10" (244)【Line】(PE/号)#0.1〜0.6【Rig wt.(g)】0.8〜11【Section】2pc. 構造【ティップ】チューブラー 自重(g)82

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする