画像準備中

SRAM UTR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19194205 品番75caro-TOR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

遠投、ディープ、潮流とMキャロを操るための究極のブランクスを実現したチューブラートップのUTR-75Tcaro!!細身かつトルザイトリングガイドを採用したことにより、抜群の振り抜け感と操作感の軽さ。はるか沖の小さなアタリも鮮明に伝え、またロッドの粘りによって魚を浮かすことができるMキャロリグロッドとして究極の一本!!

用途[トルザイトリングガイド]重量は、TORZITE単体ではSicリング比約40%、チタンフレームに装着された状態では、TORZITEアイテムはSicリングアイテム比約10%という軽量で、耐摩耗はSic同等。圧倒的な振り抜けの軽さとスムーズなライン放出を可能にした次世代リングガイド!! 仕様【Close】116cm【Length (ft./cm)】7'5" (226)【Line】(PE/号)#0.1〜0.4【Rig wt.(g)】1.5〜11【Section】2pc. 構造【ティップ】チューブラー 自重(g)78
注意
※TICTカスタムバランサーは装着できません。
※Weightはすべて標準自重。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする