用途〔UTR-61FS-T2〕0.6mmの極細『ファインソリッド』が、極軽ジグヘッドに特化したセンシティブモデル。キャストから掛けに至るまでの圧倒的操作性に加え、わずかな抵抗を捉えながらジグヘッドを意のままに操り、水中の情報をヴィジョン化する。〔UTR-61HS-T2〕まさにピーキーと呼べるテーパーデザインと『ハードソリッド』がパリッとしたアクションでジグヘッドをシャープに操る。高弾性カーボンをふんだんに取り入れたハイレスポンスモデルで、かすかなシグナルも手首を返すだけで瞬時に掛ける。
仕様【Length (ft./cm)】6'1" (186)【Line】(MONO)0.8〜2.5lb【Rig wt.(g)】0.1〜2【Section】1pc.
構造【ティップ】カーボンソリッド(ファイン)
自重(g)47