画像準備中

MINIMALISM LIBERTE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【Close】50cm【Length (ft./cm)】6'0" (182)【Line】(MONO)〜6lb【Line】(PE/号)〜#0.6【Rig wt.(g)】2〜10【Section】4pc. 注文コード19194291 品番MLB-604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

自由に自分らしく!ミニマリズムアングラーに贈る!旅行や遠征などにはもちろん、普段使いでも仕舞いに便利なカジュアルなパックロッド ” リベルテ ”。 アジやメバルといったウルトラライトからカマス・メッキなどのプラッギング、はたまたライトロックといったところまで、コンパクトでアクティブになんでも狙っちゃえ!

仕様【Close】50cm【Length (ft./cm)】6'0" (182)【Line】(MONO)〜6lb【Line】(PE/号)〜#0.6【Rig wt.(g)】2〜10【Section】4pc. 構造【ティップ】チューブラー 自重(g)80.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする