曜日別特売

BEFO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個仕様【Close】97cm【Length (ft./cm)】6'2" (188)【Line】(MONO)0.8~3lb【Rig wt.(g)】0.1~3.5【Section】2pc.注文コード19194361品番BFO-62S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

「Before light game maniacs」(やがてライトゲームマニアへ)。"b"asic(基本に忠実に)、"b"rightness(鮮明に状況を伝え)、"b"end(曲り)、"b"eat(打ち負かす)ライトゲーム進化系ロッド、b4シリーズ。ミッド&ハイカーボン(中・高弾性)仕様による、TICTテイストのハイレスポンスアクションは、アジ・メバルだけにとどまらず、ライトと呼べるあらゆるターゲットに対応可能なライトゲームロッドの新世代。

用途bFO-62S繊細なカーボンソリッドティップ採用で、ジグヘッドリグを主体とした3.5g程度までの軽量リグをしっかりと操作できるフィネスモデル。bFO-74S繊細なティップとロングレングスを併せ持ち、ジグヘッドリグから7g程度までのキャロまでカバーするロングフィネスモデル。仕様【Close】97cm【Length (ft./cm)】6'2" (188)【Line】(MONO)0.8~3lb【Rig wt.(g)】0.1~3.5【Section】2pc.構造【ティップ】カーボンソリッド自重(g)80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする