リケンケーブルテクノロジー
リケンケーブルテクノロジーの 電線/ケーブル
リケンケーブルテクノロジーの FA用ケーブル
リケンケーブルテクノロジーの 固定用ケーブル
シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1巻(70m×1巻)
注文コード
19195106
品番
VCT-SB 0.75×4
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
シールド付タイプの汎用VCT(黒)で耐ノイズ性に優れます。
用途
耐ノイズ性が要求される600V以下の電気機器の電源や配線などに。
色
黒
長さ(m)
70
許容電流(A)
10
芯数
4
導体断面積(mm
2
)
0.75
仕上外径(mm)
10.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表