リケンケーブルテクノロジー
リケンケーブルテクノロジーの 電線/ケーブル
リケンケーブルテクノロジーの FA用ケーブル
リケンケーブルテクノロジーの 固定用ケーブル
ビニルキャブタイヤ丸形コード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m×1巻)
注文コード
19195919
品番
VCT-F 0.2×3C
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
7/0.18の導体を採用した100V未満用汎用コードです。
※<PS>E表示なし
用途
コンピュータ及び電子機器類への信号伝送用配線に。
色
灰
長さ(m)
100
許容電流(A)
3
芯数
3
導体断面積(mm
2
)
0.2
仕上外径(mm)
4.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表