リケンケーブルテクノロジー
リケンケーブルテクノロジーの 電線/ケーブル
リケンケーブルテクノロジーの FA用ケーブル
リケンケーブルテクノロジーの 固定用ケーブル
マイクロフォンコード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m×1巻)
注文コード
19195937
品番
MVVS 0.2×1C
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。
なお1心は横巻シールド、その他のサイズは編組シールドを施しています。
用途
100V未満の電子機器や通信機器の配線に。
色
灰
長さ(m)
100
許容電流(A)
4
芯数
1
導体断面積(mm
2
)
0.2
仕上外径(mm)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表