ノーブランド
洋式トイレ用横スイング式手摺(樹脂被膜補助手摺)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
色
ピンク
注文コード
19196442
品番
AT-153
参考基準価格(税別)
¥182,300
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌剤配合仕様
用途
洋便器手摺:スイング式
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(取付プレート)150×400×5
長さL(mm)
550
材質
芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色
ピンク
握り径(Φmm)
34
タイプ
R(右勝手)
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。