耐熱ポリエステルパテ ハイフレックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) (目視)黒 注文コード19202639 品番SD-6B
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性に優れた粉体塗装の下地に最適なポリエステルパテです。導電性があるため、粉体塗料の塗装下地として使用できます。
防錆処理鋼板、冷間圧延鋼板、アルミ板、ステンレス板などに使用可能です。

(目視)黒 タイプ高温 比重(20℃)1.56 可使時間(分)(20℃)4 施工性厚付性(垂直面)3mm 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量4000g 混合比(主剤:硬化剤)100:2
関連資料:(0.2MB)
注意
※硬化剤 Y-10(別売品)とセットでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする