オリエンテーリングコンパス II

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19202785 品番42029-2
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。
方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。
ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。
また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。
オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。
オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。
強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。
また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。

用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規 仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤) 長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm) 倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍 偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度) 距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19202785
2022-10-13
用途:
トレッキング用に使用。
教育・研究機関

貴社でいくつか掲載している「コンパス」を比較して選んだが、思っていた通りの商品であった。届いたときコンパスメーカーが「ビクセン」であったので、さらに安心した。使い易くて軽いのがいい。ひも付きで首にかけて使えるのも良い。(これは貴社掲載資料を見ただけでは分かりませんでした。)届いた製品に「ひもがついていたのは、ちょっと嬉しかったです。」

1人が参考にしています
対象商品:
19202785
2023-01-15
用途:
地図読みのスケールとして
製造業

他社製のものをなくしてしまい初めてビクセンのものを使用した。精度や扱いやすさはもっと高価な外国製のものとあまり変わらない。

対象商品:
19202785
2022-11-28
用途:
常に持ち歩いている・
その他業種

以前の物が壊れたため購入。一流メーカー品であること、指針もスムーズな動きでルーペ、蓄光、偏差修正機能がついてこの価格は買い物だと思って購入しました。満足しております。

対象商品:
19202785
2021-11-14
用途:
トレッキング用
ロコもみ 様 (サービス業)

スケルトンになっていて地図が合わせやすい。コスパ的にも良い商品だと思います

対象商品:
19202785
2020-12-26
用途:
山での調査
国立大学法人東北大学 様 (教育・研究機関)

他のコンパスよりも磁針が少し長いので安定した方位を示してくれて使いやすいです

対象商品:
19202785
2017-07-28
用途:
ハイキング始めちゃいました
農・林・水産業

ブームに乗り遅れたかな?ハイキング山行にもって行ってます。携帯のナビやコンパスも便利で良いですが、確実に地図と照らし合わせるのにはコンパスが確実ですね。見渡す山々の山座同定にも役立ちます。アーミータイプとは違って、簡単便利な一品です満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする