林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
0.1mol/L(N/2) 過マンガン酸カリウム溶液(研究実験用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
19220775
品番
42000355
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
名称
0.1mol/L(N/2) 過マンガン酸カリウム溶液
規格
規定液 VS
等級
容量分析用規定液 VS
化学式
KMnO4
化学組成
KMnO
4
労働安全衛生法の表示
労特-2,57,57-2
アズワン品番
89-0062-42
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、強い眼刺激、遺伝性疾患のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (神経系、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
濃度(mol/L)
0.1
CAS登録番号
7722-64-7
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。