林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
3.33N 塩化カリウム溶液【電極用】(研究実験用)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
19220888
品番
44003315
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
名称
3.33N 塩化カリウム溶液
規格
pH測定用 PH
等級
pH電極用 PH
化学式
KCl
濃度(%)
21.7
化学組成
KCl
アズワン品番
89-0062-55
危険物の類別
非危険物
CAS登録番号
7447-40-7
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550