林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
塩化亜鉛溶液(比重1.950±0.005)(研究実験用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
19220897
品番
44004225
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
名称
塩化亜鉛溶液 比重1.95
等級
EP
化学式
(塩化亜鉛)ZnCl
2
、(塩化水素)HCl
濃度(%)
(塩化亜鉛)70.2、(塩化水素)1.1
労働安全衛生法の表示
労特-3,57,57-2
アズワン品番
89-0062-57
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
PRTR法
第1種
CAS登録番号
7646-85-7
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。