林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
メチルオレンジ溶液(研究実験用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
19221003
品番
45002253
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
名称
メチルオレンジ溶液 pH 3.1〜4.4 滴定用
規格
指示薬溶液 IN
等級
滴定用指示薬 IN
化学式
pH Range (Red) 3.1-4.4 (Reddish Yellow)
濃度(%)
0.1
化学組成
pH Range (Red) 3.1-4.4 (Reddish Yellow)
アズワン品番
89-0062-76
危険物の類別
非危険物
CAS登録番号
547-58-0
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000