45002333 ニュートラルレッド ブロモチモールブルー混合溶液(研究実験用) 林純薬工業 19221028

45002333 ニュートラルレッド ブロモチモールブルー混合溶液(研究実験用) 林純薬工業 19221028
45002333 ニュートラルレッド ブロモチモールブルー混合溶液(研究実験用) 林純薬工業 19221028

ニュートラルレッド ブロモチモールブルー混合溶液(研究実験用)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード19221028品番45002333
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
名称ニュートラルレッド・ブロモチモールブルー混合溶液 pH 7.1 滴定用規格指示薬溶液 IN等級滴定用指示薬 IN化学式(ニュートラルレッド)C15H17ClN4、(ブロモチモールブルー)C27H28ClBr2O5S、(エタノール)C2H5OH濃度(%)(ニュートラルレッド)0.06、(ブロモチモールブルー)0.06、(エタノール)86危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0062-78危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)危険物の性状水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする