林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
塩化アルミニウム(V)六水和物(研究実験用)
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(500g)
注文コード
19221082
品番
01001435
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
名称
塩化アルミニウム(III)六水和物
等級
特級
化学式
AlCl3 6H2O
濃度(%)
≧98.0
化学組成
AlCl
3
6H
2
O
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0062-95
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
平均分子量
241.43
CAS登録番号
7784-13-6
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません