林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
モリブデン(Y)酸アンモニウム四水和物(研究実験用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
19221186
品番
01002365
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
名称
七モリブデン酸六アンモニウム四水和物(粉末)
等級
特級
化学式
(NH4)6Mo7O24・4H2O
濃度(%)
≧99
化学組成
(NH
4
)
6
Mo
7
O
24
・4H
2
O
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0063-12
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腎臓)
平均分子量
1235.86
PRTR法
第1種
CAS登録番号
12054-85-2
別称
モリブデン酸アンモニウム4水和物(粉末)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。