林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
トリクロロアセトアルデヒド一水和物(研究実験用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
19221396
品番
03001955
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
名称
トリクロロアセトアルデヒド一水和物
等級
一級
化学式
CCl3CHO H2O
濃度(%)
≧99.5
化学組成
CCl
3
CHO H
2
O
アズワン品番
89-0063-67
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、心臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓)
平均分子量
165.4
CAS登録番号
302-17-0
別称
抱水クロラール
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません