林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
塩化コバルト(U)六水和物(研究実験用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(500g)
注文コード
19221423
品番
03003285
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
名称
塩化コバルト(II)六水和物
等級
一級
化学式
CoCl2 6H2O
濃度(%)
95
化学組成
CoCl
2
6H
2
O
労働安全衛生法の表示
労特-2,57,57-2
アズワン品番
89-0063-82
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有毒、皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (肝臓、中枢神経系、腎臓、消化管)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系、甲状腺、神経系、心臓血管系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (精巣)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
平均分子量
237.93
PRTR法
第1種
CAS登録番号
7791-13-1
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません