ジクロロメタン(研究実験用)

(19件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード19221484 品番04000925
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
名称ジクロロメタン 等級一級 化学式CH2Cl2 濃度(%)≧99 化学組成CH2Cl2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0064-08 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 平均分子量84.93 PRTR法第1種 CAS登録番号75-09-2 別称塩化メチレン
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-21
用途:
ヘッドライトの曇り補修に

冬場はレンズ表面と本体との温度差で微細なヒビが入るので施工は冬以外の屋外が良いと思う。毒性が有るので吸引注意。自転車パンク修理用のゴムのリのうすめ液にも使っています

2024-08-27
用途:
アクリルの接着
小千谷プラスチック 様 (製造業)

接着に関しては、メタンは速乾性があり、エタンは遅速乾性ですので、作業としてはエタンの方がやりやすいと思います。

4人が参考にしています
2025-09-03
用途:
ヘッドライト補修

車の電装品扱ってます。
何十種類の補修剤を使って何十台ものライトを磨いてきましたが、結果スチーマーが一番手軽かつ耐久性があります。
これは適当ですが1000番程度で1回磨いただけでも綺麗にしあがります。
使用後は乾くのを待つこともなく雨も気にならない。
短時間で綺麗に仕上がります。
適当なマスクではなく毒を遮断してくれるしっかりしたマスクを装着して使ってます。

4人が参考にしています
対象商品:
19221484
2024-06-20
用途:
アクリル樹脂の接着

透明のアクリル樹脂とアクリル樹脂を接着するときに使用しました。以前は他社メーカーさんの塩化メチレンを使用していました。同じように使用できました。

1人が参考にしています
2024-10-30
用途:
車とバイクのヘッドライト黄ばみ取り
その他業種

社用車のヘッドライト黄ばみ取りに使いました。
これまで車検が通りそうにない社用車ヘッドライトを何とか通らないかと行きつけの修理工場に聞いたところジクロロメタンを勧めてくれました。
モモタロウから商品が届いて早速使ってみたら十分満足できるほどにコーティングが出来ました。
ありがとうございました。

4人が参考にしています
対象商品:
19221484
2024-04-24
用途:
ポリカーボネート製ヘッドライト研磨の最終工程で使用
株式会社中原工業 様

廉価ですが品質も保証されており十分満足する商品ですね。

3人が参考にしています
2024-01-12
用途:
ヘッドライトのメンテナンス
しらき屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ヘッドライトの黄ばみ処理に使用。新品のような輝きが戻る。コスパは良い。しかし、発ガン性が確認されている薬品なので取り扱いは注意が必要です。

8人が参考にしています
対象商品:
19221484
2023-06-23
用途:
自家用車のライト表面をきれいにするために購入。
てままんご 様 (製造業)

安いのにたくさん入っているので余裕をもって作業が出来ます。また、イレクター等の溶着にも使用してみたい。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする