JAC10TC 充電式エアコンプレッサー10.8V アイリスオーヤマ 19221496 JAC10TC 充電式エアコンプレッサー10.8V アイリスオーヤマ 19221496 JAC10TC 充電式エアコンプレッサー10.8V アイリスオーヤマ 19221496 JAC10TC 充電式エアコンプレッサー10.8V アイリスオーヤマ 19221496 JAC10TC 充電式エアコンプレッサー10.8V アイリスオーヤマ 19221496 JAC10TC 充電式エアコンプレッサー10.8V アイリスオーヤマ 19221496

充電式エアコンプレッサー10.8V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19221496 品番JAC10TC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タッチメントを変えるだけで簡単に空気入れが可能で、空気圧が表示されるので希望の圧力に設定可能です。電動で手軽に空気注入可能なので様々なシーンで活躍します。ア共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。

付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、自転車用ノズル1個、ボール用ノズル1個、浮き輪用ノズル1個 質量(kg)0.9 サンドベージュ 定格電圧(V)10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×65×234 連続使用時間8分 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)2000 作動圧力(kpa)830 供給空気量(L/min)最大8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする