林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
ヒドロキノン(研究実験用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(500g)
注文コード
19221624
品番
08001015
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
名称
ヒドロキノン
等級
一級
化学式
C6H4(OH)2
濃度(%)
≧99
化学組成
C
6
H
4
(OH)
2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0064-82
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれ、発がんのおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓、腎臓)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
平均分子量
110.11
PRTR法
第1種
CAS登録番号
123-31-9
別称
1,4-ジヒドロキシベンゼン
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550