林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
酸化鉄(U)(研究実験用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
19221667
品番
09000735
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
名称
酸化鉄(II)
等級
化学用 CP
化学式
FeO
濃度(%)
50
粒径(μm)
約75
化学組成
FeO
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0064-93
危険物の類別
非危険物
平均分子量
71.84
CAS登録番号
1345-25-1
別称
酸化第一鉄
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000