画像準備中

CDラジオ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19221679 品番 TY-C261-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

縦型でスリム!インテリアに馴染むシンプルなデザインのCDラジオです。机上や出窓などのスペースに置いても邪魔になりません。
様々なジャンルの音楽をお好みの音質で聴ける【FLAT/ROCK/POP/JAZZ/CLASSIC】の5つの音質モードを搭載。
お稽古や語学学習にも便利なABリピート、+10スキップや前回停止したところから続けられるレジューム機能を搭載。
最長120分までセットできるスリープタイマーを使えばラジオやCDの音源を楽しみながら安心してお休みいただけます。

付属品電源コード、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)約1.2(乾電池・付属品含まず) ブラック 電源(V)AC10050/60Hzまたは単3乾電池×6(別売り) 消費電力(W)10 最大出力(W)1.5+1.5 チャンネル数2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×146×62(突起部含まず) 電池寿命(時間)ラジオ受信時:約14、CD再生時:約3 対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで録された音楽ディスク) 入力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカーΦ5cmコーン型×2 受信周波数FM:76〜108MHz,AM:531〜1710kHZ、ワイドFM対応 出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする