林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
一臭化よう素(研究実験用)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(25g)
注文コード
19221694
品番
09001142
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
名称
一臭化よう素
等級
EP
化学式
IBr
濃度(%)
≧98.0
化学組成
IBr
アズワン品番
89-0064-97
危険物の類別
非危険物
平均分子量
206.81
CAS登録番号
7789-33-5
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。