画像準備中

CDラジオ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19221697 品番GAA4-RCD0001-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

好きな音楽を好きな場所で。
スタイリッシュでコンパクトだから、使い勝手よく楽しめる。
スリムな縦型デザインと、選べる白と黒のカラーリングで、どんな部屋にも自然に溶け込むCDプレーヤー&ラジオ。
寝室やキッチン、リビングなど、どこに置いてもスタイリッシュ。
3.5mmステレオミニプラグのコード(別売り)を使えば、スマートフォンや他の音楽プレイヤーを接続して音楽再生もできます。
さらに、持ち運びもラクな軽量設計。聴きたい場所へすっと運んで、お気に入りの音楽とラジオをいつでもどこでも楽しめます。
電源コンセント・乾電池の2電源対応で非常時も安心です。

付属品電源コード、取扱説明書(保証書添付) 仕様●CDプレイヤー:再生のみ●FM受信周波数:76〜108MHz 材質ABS樹脂等 質量(g)1274(電池除く) 電源(V)アルカリ単二電池×6本(9別売り)、電源コンセント(100 50/60Hz) 消費電力(W)16 周波数(kHz)AM受信:522〜1620 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×65×165 スピーカー2W×2(ステレオスピーカー) アンテナ伸縮回転式ロッドアンテナ インターフェイス3.5mmステレオイヤフォンジャック、3.5mm外部入力端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする