林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
酸化マンガン(W)(粒状)(研究実験用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
19221904
品番
13000775
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
名称
酸化マンガン(IV)(粒状)
等級
EP
化学式
MnO2
濃度(%)
≧75
化学組成
MnO
2
労働安全衛生法の表示
労特-2,57,57-2
アズワン品番
89-0065-26
危険物の類別
非危険物
特性
遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ
平均分子量
86.94
PRTR法
第1種
CAS登録番号
1313-13-9
別称
二酸化マンガン(粒状)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550