D(-)-マンニトール(研究実験用)

(3件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500g) 注文コード 19221947 品番 13000925
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
名称D(-)-マンニトール 等級特級 化学式HOCH2(CHOH)4CH2OH 濃度(%)≧99 化学組成HOCH2(CHOH)4CH2OH アズワン品番89-0065-30 危険物の類別非危険物 平均分子量182.17 CAS登録番号69-65-8 別称マンニット
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19221947
2020-10-19
用途:
実験用

実験に購入しました。納品も早く助かりました。次回も購入しようとおもいます

対象商品:
19221947
2018-01-29
用途:
分析用
農・林・水産業

これまでにも使っているので、安心できるとともに、500g入りであるので。

対象商品:
19221947
2017-03-22
用途:
キノコ(カバノアナタケ)の菌核から菌を増殖するための添加栄養剤として使用したい。
農・林・水産業

これからテストしますので使用結果はまた報告いたします。

擦切り10や20g用のプラスチックのスプーンをつけてほしい。
秤での少量の計量を省きたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする