林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
塩化ニッケル(U)六水和物(研究実験用)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
19222035
品番
14000685
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
名称
塩化ニッケル(II)六水和物
等級
一級
化学式
NiCl2・6H2O
濃度(%)
96
化学組成
NiCl
2
・6H
2
O
労働安全衛生法の表示
労特-2,57,57-2
アズワン品番
89-0065-52
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有毒、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肺)、水生生物に有害
平均分子量
237.69
PRTR法
第1種特定第1
CAS登録番号
7791-20-0
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550