林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
m-ニトロ安息香酸(研究実験用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
19222062
品番
14003015
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
名称
m-ニトロ安息香酸
等級
EP
化学式
NO2C6H4COOH
濃度(%)
≧98.5
化学組成
NO
2
C
6
H
4
COOH
アズワン品番
89-0065-62
危険物の類別
非危険物
特性
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
平均分子量
167.12
CAS登録番号
121-92-6
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。