林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
酸化りん(X)(研究実験用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
19222132
品番
16001935
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
名称
酸化りん(V)
等級
特級
化学式
P2O5
濃度(%)
≧98.0
化学組成
P
2
O
5
アズワン品番
89-0065-81
危険物の類別
非危険物
特性
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると生命に危険
平均分子量
141.94
CAS登録番号
1314-56-3
別称
五酸化二りん
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550