林純薬工業
フタル酸水素カリウム(研究実験用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本(500g)
1本(25g)
1本(500g)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(500g)
注文コード
19222184
品番
16003085
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
名称
フタル酸水素カリウム
等級
特級
化学式
C8H5KO4
濃度(%)
99.8-100.2
化学組成
C
8
H
5
KO
4
アズワン品番
89-0065-87
危険物の類別
非危険物
平均分子量
204.22
CAS登録番号
877-24-7
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550