林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
臭化カリウム(研究実験用)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(500g)
注文コード
19222227
品番
16003215
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
名称
臭化カリウム
等級
一級
化学式
KBr
濃度(%)
99.0-101.0
化学組成
KBr
アズワン品番
89-0065-91
危険物の類別
非危険物
平均分子量
119.00
CAS登録番号
7758-02-3
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。