スクロース(研究実験用)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500g) 注文コード19222473 品番19000045
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
名称スクロース 等級一級 化学式C12H22O11 濃度(%)99以上 化学組成C12H22O11 アズワン品番89-0066-37 危険物の類別非危険物 平均分子量342.30 CAS登録番号57-50-1 別称サッカロース
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
土壌分析
教育・研究機関

安価で質が良いと思う。モノタロウさんを介して購入しているので、別送量がかかるのはどうだろうか。スクロース自体の4割程度の送料が加算されている。特に急がない場合、まとめて送ることができれば経済的である。

対象商品:
19222473
2020-11-19
用途:
学生実験
教育・研究機関

市販の上白糖ではあまり良い結果が得られなかったので購入しました。
きちんとした結果が得られて良かったです。

対象商品:
19222473
2017-06-01
用途:
糖度計校正の標準液に使用

糖度計校正の標準液に使用しました。標準液を購入するのに比べ安価ですみました。
保存性も良く、助かりました。精度は、自前で希釈作業を行うため標準液に比べると落ちますが、問題ない範囲であり、コストを考えると大変効果があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする