林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
けい酸ナトリウム液(研究実験用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
19222735
品番
19003565
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
名称
けい酸ナトリウム液
等級
化学用 CP
化学式
Na2O・nSiO2 (n≒2)
濃度(%)
SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19
化学組成
Na
2
O・nSiO
2
(n≒2)
アズワン品番
89-0066-84
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
CAS登録番号
1344-09-8
別称
水ガラス
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000