林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
アミド硫酸(研究実験用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
19222787
品番
19004765
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
名称
Amidosulfuric acid
等級
一級
化学式
HOSO2NH2
濃度(%)
≧99
化学組成
HOSO
2
NH
2
アズワン品番
89-0066-92
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、強い眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に有害
平均分子量
97.09
CAS登録番号
5329-14-6
別称
スルファミン酸
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000