林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
すず(粒状)(研究実験用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
19222848
品番
20001025
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
名称
すず(粒状)
等級
特級
化学式
Sn
濃度(%)
99以上
化学組成
Sn
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0067-06
危険物の類別
非危険物
特性
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)
平均分子量
118.710
CAS登録番号
7440-31-5
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000