林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
酸化すず(W)(研究実験用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
19222857
品番
20001305
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
名称
酸化すず(IV)
等級
化学用 CP
化学式
SnO2
濃度(%)
92
化学組成
SnO
2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0067-11
危険物の類別
非危険物
平均分子量
150.71
CAS登録番号
18282-10-5
別称
酸化第二すず
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。