林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
塩化ランタン溶液 (10W/V% as La)(試験研究用)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
19223006
品番
44023723
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
規格
原子吸光分析用 AR
化学式
LaCl3・7H2O in H2O
濃度(%)
約26
アズワン品番
89-0067-60
等級
EP
名称
塩化ランタン溶液(10% La)
化学組成
LaCl
3
・7H
2
O in H
2
O
危険物の類別
非危険物
CAS登録番号
10025-84-0
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。