林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
チタン標準液 1mg Ti/mL (1000ppm)(研究実験用)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
19223128
品番
30001373
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
名称
チタン標準液 1,000ppm 原子吸光分析用
規格
原子吸光分析用 AR
等級
原子吸光分析用 AR
化学式
Ti(SO4)2 in 0.5mol/L-H2SO4
濃度(%)
(硫酸チタン(W))0.48、(硫酸)1.4
化学組成
Ti(SO
4
)
2
in 0.5mol/L-H
2
SO
4
労働安全衛生法の表示
労特-3,57,57-2
アズワン品番
89-0067-73
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000