林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
モリブデン標準液 1mg Mo/mL (1000ppm)(研究実験用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
19223164
品番
30003243
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
名称
モリブデン標準液 1,000ppm 原子吸光分析用
規格
原子吸光分析用 AR
等級
原子吸光分析用 AR
化学式
(NH4)6Mo7O24 in 0.6mol/L NH3
濃度(%)
(モリブデン酸アンモニウム)1.8、(アンモニア水)5.2
化学組成
(NH
4
)
6
Mo
7
O
24
in 0.6mol/L NH
3
労働安全衛生法の表示
労特-3,57,57-2
アズワン品番
89-0067-78
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、強い眼刺激、臓器の障害のおそれ (中枢神経系、呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。