林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
アルミニウム標準液 0.1mg Al/mL (100ppm)(研究実験用)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
19223234
品番
30070003
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
名称
アルミニウム標準液 100ppm 原子吸光分析用
規格
原子吸光分析用 AR
等級
原子吸光分析用 AR
化学式
Al(NO3)3 in 0.1mol/L-HNO3
化学組成
Al(NO
3
)
3
in 0.1mol/L-HNO
3
アズワン品番
89-0067-86
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。