林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
コバルト標準液 0.1mg Co/mL (100ppm)(研究実験用)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
19223243
品番
30070013
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,987
販売価格(税別)
¥
9,988
バスケットに入れる
名称
コバルト標準液 100ppm 原子吸光分析用
規格
原子吸光分析用 AR
等級
原子吸光分析用 AR
化学式
CoCl2 in 0.1mol/L-HCl
化学組成
CoCl
2
in 0.1mol/L-HCl
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0067-87
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。