林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
鉄標準液 10mg Fe/mL (10000ppm)(試験研究用)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
19223338
品番
44022235
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
名称
鉄標準液 10,000ppm 原子吸光分析用
規格
原子吸光分析用 AR
等級
EP
化学式
Fe in 1mol/L-HCl
化学組成
Fe in 1mol/L-HCl
労働安全衛生法の表示
労特-3,57,57-2
アズワン品番
89-0067-97
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000