林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
マグネシウム標準液 1mg Mg/mL (1000ppm)(研究実験用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
19223356
品番
30070265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
名称
マグネシウム標準液 1000ppm 原子吸光分析用
規格
原子吸光分析用 AR
等級
原子吸光分析用 AR
化学式
Mg in 1mol/L-HCl
濃度(%)
(塩化マグネシウム)0.39、(塩化水素)0.36
化学組成
Mg in 1mol/L-HCl
アズワン品番
89-0067-99
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。