林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
ベネジクト液 【尿糖検査用】(研究実験用)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(100mL)
注文コード
19223426
品番
41000603
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
名称
ベネジクト液
等級
臨床検査用調製試薬
化学式
(硫酸銅(U)五水和物)CuSO
4
・5H
2
O、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))C
6
H
5
NaO
7
・2H
2
O、(炭酸ナトリウム(無水))Na
2
CO
3
濃度(%)
(硫酸銅(U)五水和物)1.4、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))14.5、(炭酸ナトリウム(無水))8.4
化学組成
なし
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0068-19
危険物の類別
非危険物
特性
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ (呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系、血液系、腎臓)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害
CAS登録番号
なし
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550