林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
L-アスコルビン酸(研究実験用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
19223462
品番
47000105
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,290
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
規格
食品添加物 FD
等級
食品添加物 FD
化学式
C6H8O6
名称
L-アスコルビン酸
濃度(%)
≧99.0(乾燥後)
化学組成
C
6
H
8
O
6
アズワン品番
3-4763-01
危険物の類別
非危険物
平均分子量
176.12
CAS登録番号
50-81-7
別称
ビタミンC
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。