林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
リン酸二水素カリウム(研究実験用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
19223505
品番
47005285
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,806
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
名称
りん酸二水素カリウム
等級
食品添加物 FD
規格
食品添加物 FD
化学式
KH2PO4
濃度(%)
≧98(乾燥後)
化学組成
KH
2
PO
4
アズワン品番
3-4763-06
危険物の類別
非危険物
平均分子量
136.09
CAS登録番号
7778-77-0
別称
リン酸一カリウム
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550