※使用例
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
消火器ボックス/据置型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19223672
品番
SK-FEB-FG320
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
存在感のある独自の形状です。
種類
スタンド型
適合
10型
材質
スチール
幅(mm)
300
色
ブラック
高さ(mm)
365
奥行(mm)
317
仕上
焼付塗装